Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keréktárcsa kefe Acél, csomózott, szárral

Fonatos acél drótkorong szárral
DRÓTKORONG-FÚRÓ-FONOTT-D75MM

Cikksz. 071469 06

EAN 4024835111102

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Keréktárcsa kefe Acél, csomózott, szárral

Cikksz. 071469 06
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
Ideálisan használható acélon és öntött alkatrészeken. Közepes és nagy igénybevételű kefés tisztításhoz.
  • Agresszív tisztítóhatás magas kopásállósággal a csomózott huzalnak köszönhetően

  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető helyekhez, például hornyokhoz és mélyedésekhez

  • Agresszív tisztítóhatás a drótból készült csomók nagy merevségének révén

  • Rúdcsiszolókhoz és fúrógépekhez
Megjegyzés
  • Az optimális teljesítmény érdekében használjon legalább 500 W-os szerszámmeghajtót

  • A nagy sebesség javítja a kefe teljesítményét és élettartamát

  • Csak az élek csúcsai dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli a szükséges hajtóerőt, és csökkenti a kefe élettartamát.

  • Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!
Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása)
MűveletKerületi sebességKefe átmérőjeHuzalvastagságSörtehossz
A tisztítóhatás növelése
A tisztítóhatás csökkentése
A kefe bordákat hoz létre
Ajánlott kerületi sebességek a keféhez
AlkalmazásokKerületi sebesség [m/s-ban]
1520253035404550
Sorjázás 25 - 35
Hegesztési varratok tisztítása 35 - 45
Reve eltávolítása 35 - 45
Polírozás 30 - 40
Műanyag megmunkálása15 - 25
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Ideális alvázvédők eltávolításához

  • Eltávolítja a reve-, rozsda-, lakk-, salak- és gumimaradványokat

  • Élek sorjátlanítása

Átmérő x hasznos szélesség x szárátmérő (DxAxS)

75 x 12 x 6 mm

Szárhosszúság (LS)

30 mm

Hasznos huzalhossz (H)

15 mm

Huzalátmérő

0,5 mm

Huzal anyaga

Acél

Kivitel

Jobb oldalt fonott, Sima

Fonatok száma

18 darab

Agresszivitás

Közepes

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Egyenes csiszológéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Max. fordulatszám

25000 1/min

EN szabvány

1083-2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk